曜日別特売
AX-KO2737-500JA FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D 63854334

AX-KO2737-500JA FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D 63854334
AX-KO2737-500JA FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D 63854334
AX-KO2737-500JA FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル A&D 63854334

FZ-iWP・FX-iWPシリーズ用防水(IP65相当)対応RS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード63854334品番AX-KO2737-500JA
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル
D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m
標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用。
AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要。

仕様D-Sub 9P-9P(天びん側9Pコネクタのみ防水)適合機種FZ-iWP/FX-iWPシリーズ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天びんのRS-232Cインタフェースには、必ず防水タイプのコネクタを接続してください。※PCのUSBポートに接続する場合には、AX-USB-9Pも合わせてご購入頂き、付属のRS-232Cケーブルと差し替えてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする