Textar
Textarの ブレーキパッド・足回り部品
Textarの 輸入車用ブレーキパッド
輸入車用ブレーキパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
適合メーカー
AUDI、VW
主な適合純正品番
4F0698451A・3C0698451D・3C0698451B
注文コード
63855996
品番
2391401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
代表車種・適合メーカー・主な適合純正品番
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
主な適合純正品番
4F0698451A・3C0698451D・3C0698451B
幅(mm)
105.5
厚さ(mm)
17.2
高さ(mm)
55.9
タイプ
ブレーキキャリパーボルト付き
取付場所
リヤ
適合車種
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro
適合メーカー
AUDI、VW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。