Textar
Textarの ブレーキパッド・足回り部品
Textarの 輸入車用ブレーキパッド
輸入車用ブレーキパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
適合メーカー
FIAT、LANCIA
主な適合純正品番
77366378・77366274・77365945
注文コード
63856048
品番
2532301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
代表車種・適合メーカー・主な適合純正品番
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
主な適合純正品番
77366378・77366274・77365945
幅(mm)
149.5
厚さ(mm)
17.3
高さ(mm)
52.5
取付場所
フロント
適合車種
LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A)
適合メーカー
FIAT、LANCIA
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。