Textar
Textarの ブレーキパッド・足回り部品
Textarの 輸入車用ブレーキパッド
輸入車用ブレーキパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
適合メーカー
ALFA ROMEO、FIAT、LANCIA
主な適合純正品番
77365808・77365188・9949279
注文コード
63856118
品番
2371104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
代表車種・適合メーカー・主な適合純正品番
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
主な適合純正品番
77365808・77365188・9949279
幅(mm)
150.8
厚さ(mm)
19.4
高さ(mm)
57.4
タイプ
ブレーキキャリパーボルト付き
取付場所
フロント
適合車種
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B)
適合メーカー
ALFA ROMEO、FIAT、LANCIA
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。