Textar
Textarの ブレーキパッド・足回り部品
Textarの 輸入車用ブレーキパッド
輸入車用ブレーキパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
適合メーカー
CITROEN、PEUGEOT
主な適合純正品番
4254A7・425424・425403
注文コード
63856136
品番
2433201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
代表車種・適合メーカー・主な適合純正品番
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
主な適合純正品番
4254A7・425424・425403
幅(mm)
155.3
厚さ(mm)
18.8/(2)17.9
高さ(mm)
66.4/(2)71.6
取付場所
フロント
適合車種
CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165
適合メーカー
CITROEN、PEUGEOT
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。