曜日別特売
38×3650 ステンレス巻パイプ モノタロウ 63857134

モノタロウ

ステンレス巻パイプ

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃車上渡し当日出荷とは
外径(Φmm)38
長さ(mm)3650
厚さ(mm)1.1
内容量1本注文コード63857134品番38×3650
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスを巻き付けた鋼管です。

用途
ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)長さ(mm)3650外径(Φmm)38寸法許容差(mm)±0.25厚さ(mm)1.1仕上#400研磨(横目)
注意
※端面で指を切るなどしないようにお気をつけください。
※車上渡し商品につきましては、4t車でお届けいたします関係上、お届け先までの道幅が狭い場合、お届けできないことがあります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63857098
2025-03-20
用途: 室内収納
有限会社ライディングスポット内製造業

梱包状態も良く納品も速く製品も満足できるものでした。

2024-12-13
用途: 台所ガスコンロ周りの鍋掛け
株式会社テックMA製造業

パイプを切ってL型に組んで、フライパン等をぶら下げてみました。流石にステンのパイプなので、強度は申し分無し。
パイプに通すフックにちょっと大きめな物を選んでおく事が、引っ掛ける上での肝、ですね。

2024-11-27
用途: 無線のアンテナ用ポール
サービス業

DIYでこのサイスのポール(鉄、ステン等)はなく、取り寄せも時間がかかるとのことであったので、モノタロウの検索で発見、購入。
商品的には申し分なく、良いものでありました。設置はまだですが、今年中にはアンテナの設置をしたいと考えています。

対象商品 : 63857125
2024-10-14
用途: 物干し竿

引越し先のベランダ物干し竿の受けの間隔が2.4mと話にならないくらい広いため、4mのパイプをカットして物干し竿として使用

対象商品 : 63857107
2024-10-04
用途: 事務所の物干しに

しっかりした品でこの長さ、価格も他にない安さです。大満足です!

対象商品 : 63857125
2024-05-17
用途: 物干し

送料はかかるけど安い 肉厚は薄いけど思った以上に丈夫です

対象商品 : 63857116
2023-12-12
用途: フェンスの支柱設置
概念デザイン研究所教育・研究機関

品質、価格共に非常に満足のいく物で、加工もしやすく購入して良かったです。また、クーポンが使えたので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 63857116
2023-11-27
用途: ピカピカ~

衣替えのアイディア利用に部屋の戸道の上へ西東通しで置いて、ハンガー掛けレールに使ってますが、とても頑丈で重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする