グリーンクロス
グリーンクロスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
グリーンクロスの 体育/スポーツ用品
グリーンクロスの グラウンド整備用品
ラインビークル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63858394
品番
EKA626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなプラスチック製で錆びません。
用途
野球などのグラウンド整備に
仕様
中空ローラー、後ろ引きに対応、樹脂製のためサビない
材質
樹脂
質量(kg)
4
車輪径(Φmm)
200
容量(kg)
炭酸カルシウム:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×300×1060
寸法(m)
概算距離:5cm幅280、7.6cm幅210
機能
CLOSE機能付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません