‐ スーパー大麦ふりかけ 梅かつお味 日本海水 63858489 ‐ スーパー大麦ふりかけ 梅かつお味 日本海水 63858489 ‐ スーパー大麦ふりかけ 梅かつお味 日本海水 63858489

スーパー大麦ふりかけ 梅かつお味

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(32g) 注文コード63858489 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般の大麦より食物繊維が2.5倍「バリューマックス(R)」を使用した、スーパー大麦が丸ごと入った新食感ふりかけ。
腸の奥まで届く食物繊維が含まれたスーパー大麦が丸ごと入った新食感ふりかけ。大麦の炊く手間がなく、手軽に摂ることができます。さわやかな梅かつお味。サラダや冷奴など様々なトッピングにも使えます。

賞味期限12ヵ月 原材料大麦、ごま、しょうゆ、梅風味顆粒(乳糖、でん粉、食塩、魚骨粉、その他)、パン粉、砂糖、かつお削り節、しそフレーク(もみしそ、食塩、乳糖、砂糖、梅酢)、梅フレーク(梅ペースト、もみしそ)、食塩、のり、発酵調味料、青さ/調味料(アミノ酸等)、着色料(ベニコウジ、アナトー、カラメル)、酸味料、酒精、酸化防止剤(ビタミンE)、香料(一部に小麦、乳成分、大豆、ごまを含む) 栄養成分エネルギー:114kcal たんぱく質:5.9g 脂質:2.9g 炭水化物:18.3g 糖質:13.7g 食物繊維:4.6g 食塩相当量:3.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※保存方法:直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする