MUアークライン
MUアークラインの 船舶係留
MUアークラインの その他係留用品/金具
自己発光式レット ミエルゾー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63859189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
暗闇でも見えるレットで夜間の綱取り作業が変わる!
昼夜兼用ですので、日中はケミカルライト装着なしでご使用いただけます。
付属品としてケミカルライト2本付き、発光時間は連続4〜6時間です。
付属品
ケミカルライト2本
全長(mm)
225
質量(g)
560
最大径(Φmm)
70
発光時間(時間)
連続4〜6