※商品画像
USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。 ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
PCの印刷用ケーブルとして購入。LPT用の端子があり、距離も10mほどでしたので、ちょうど良かったです。
PCから少し離れたところにある複合機との接続に使っています。ネットワークがつながらない時でも直接印刷できます。ケーブル長は5mですが、問題なく印刷出来ています。