※商品画像

P13018 USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA 63862385 P13018 USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA 63862385

USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63862385 品番 P13018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。
ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。

用途パソコンとプリンターの接続 ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル外径(Φmm)5 シールドプラチナ層シールド USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
PCの印刷用ケーブルとして
鉱業

PCの印刷用ケーブルとして購入。
LPT用の端子があり、距離も10mほどでしたので、ちょうど良かったです。

2024-08-29
用途:
複合機とPCの接続

PCから少し離れたところにある複合機との接続に使っています。ネットワークがつながらない時でも直接印刷できます。ケーブル長は5mですが、問題なく印刷出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする