DIR-SG341/12G リムーバブルケース ディラック 63869087

DIR-SG341/12G リムーバブルケース ディラック 63869087
DIR-SG341/12G リムーバブルケース ディラック 63869087

リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63869087品番DIR-SG341/12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。

仕様●FANスピード設定スイッチ:あり●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:4●SATA電源コネクタ数:2●ディスク搭載数:4基●ファンサポート:80mm×1(搭載済み)●対応HDD:3.5"HDD(SATAS接続)●対応ベイ:5.25"×3段サイズ189×146×125mm質量(g)1790適合規格SATA II/III対応5.25容量(TB)(対応)最大18
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする