曜日別特売

2.5型SATA HDD/SSDケース

2.5型SATA HDD/SSDケース - AOTECH2.5型SATA HDD/SSDケース - AOTECH2.5型SATA HDD/SSDケース - AOTECH2.5型SATA HDD/SSDケース - AOTECH2.5型SATA HDD/SSDケース - AOTECH2.5型SATA HDD/SSDケース - AOTECH

中身が一目でわかるクリアボディでSB3.2Gen2(10Gbps)接続対応2.5HDD/SSDケースです。ケース本体に透明度の高いクリア素材を採用し、組み込んだドライブのラベルやステータスを外側から一目で確認できます。USB3.2 Gen2接続に対応しており、SSDの性能を最大限に引き出す最大10Gbpsの圧倒的な高速データ転送を実現します。
最大10Gbps(理論値)の高速データ通信に対応し、SATA 6G SSDの性能を限界まで引き出します。UASPモードを利用することで、通常の接続時(約420MB/s)と比較して約560MB/sの超高速データ転送が可能となり、大容量データの転送も快適に行えます。
2.5インチSATAハードディスクやSSD(7mm~9.5mm厚)がセット可能な専用ケースです。最新のWindows 11やmacOSに対応しており、余っているドライブや手持ちのHDD/SSDを外付けストレージとして有効活用できます。組み立てに面倒なネジ止めや工具の準備は一切必要ありません。
ケースの上蓋をスライドさせてドライブを差し込み、再び閉めるだけのシンプル設計です。わずか数秒でセットアップが完了し、手軽なポータブルHDD/SSDとしてすぐにご利用いただけます。
Type-C USBケーブルが付属しており、最新のノートパソコンやMacなどのType-Cポートへスムーズに接続可能です。最大4TBの大容量ドライブに対応しており、画像や動画などの大量のデータ保存やバックアップに最適です。
本体には接続状況やアクセス状況が一目でわかるLEDランプが搭載されています。通電時やデータ転送時には青色のLEDが鮮やかに光り、クリアケース全体を美しくスタイリッシュに演出します。
バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。
本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
電源連動機能
接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。
チップで制御されます。
スリープ機能
HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。

付属品
USB Type-C to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー
仕様
●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l (1.5Gbps)
寸法(mm)
約横78×縦125.6×高13.5(突起部含まず)
質量(g)
約55(本体のみ)
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11、macOS(10.9以降)
対応機種
(Mac)USB4~USB2.0ポートを搭載したMac、(Windows)USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したパソコン
保証期間
ご購入後12ヵ月間
インターフェイス
USB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。
※全てのHDD/SSDの動作を保証するものではありません。
※本製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
※ご使用前に、ダウンロード版のマニュアルをお読みください。
※データのバックアップをお取り頂く事を強くお勧め致します。
※高温多湿、温度差の激しい場所、振動などがある場所では使用しないでください。
※本製品は、全ての接続機器での動作を保証する物ではございません。
※Thunderbolt 4 またはThunderbolt 3 に接続した場合、USB3.2 Gen1 として動作します。
※スリープ機能はストレージへのアクセス状況、動作環境により時間が前後する場合がございます。
※極端な発熱、発煙、異臭などの異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、 パソコン、周辺機器の電源を切り電源ケーブルを抜いてください。
※保証は、日本国内でご使用の場合のみ、対象とさせて頂きます。
※保証規約は本体及び同梱の付属品までを範囲と致します。
※使用中に本体不良が原因で接続機器を破損したとしてもメーカーでは本体及び同梱の付属品以外の保証をお受けすることはできません。また本体不良が原因でハードディスク、接続メディアのデータを破損したり、紛失した場合でも、それらの保証、修復はお受けすることはできません。
※ご購入が個人や企業であっても、派生的、間接的、付帯的、精神的、金銭的損害に対する保証は一切お受けすることはできません。
※ダウンタイムの保証につきましても、お受けすることはできません。
※製品改良の為、外観、仕様などの変更を予告なく行う場合がございます。
※Windows はMicrosoft 社の登録商標です。macOS はApple Inc 社の登録商標です。
※本製品は、各社のライセンス商品ではございません。その他、パッケージ、マニュアルに使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78183641AOK-25CASE-C10G
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする