仕様●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:上側(Type-A)●ケーブル加工:ナイロン製スリーブケーブル●対応電源シリーズ:LEADEX PLATINUM SE/LEADEX III GOLD/LEADEX V G130X/LEADEX PLATINUM/LEADEX TITANIUM●電源側コネクタ:8ピン PCIeコネクタ(オス) TYPE-Y●非対応電源シリーズ:LEADEX III GOLD ARGB/LEADEX III GOLD ARGB PRO/LEADEX V G130X PRO/LEADEX V P130X PRO/LEADEX VI PLATINUM PRO/LEADEX VII GOLD
セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル
保証期間6ヶ月
ケーブルブラック
ケーブル長(mm)600