電源ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63869130 品番DIR-L16B-M8X2-Y-BK
参考基準価格(税別)¥3,237 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用しました。

仕様●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:下側(Type-B)●ケーブル加工:ナイロン製スリーブケーブル●対応電源シリーズ:LEADEX PLATINUM SE/LEADEX III GOLD/LEADEX V G130X/LEADEX PLATINUM/LEADEX TITANIUM●電源側コネクタ:8ピン PCIeコネクタ(オス) TYPE-Y●非対応電源シリーズ:LEADEX III GOLD ARGB/LEADEX III GOLD ARGB PRO/LEADEX V G130X PRO/LEADEX V P130X PRO/LEADEX VI PLATINUM PRO/LEADEX VII GOLD セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル 保証期間6ヶ月 ケーブルブラック ケーブル長(mm)600
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする