電源ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63869166 品番DIR-L16B-M8X2Z-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用しました。

仕様●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:下側(Type-B)●ケーブル加工:ナイロン製スリーブケーブル●電源側コネクタ:8ピン PCIeコネクタ(オス) TYPE-Z セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル 保証期間6ヶ月 ケーブルブラック ケーブル長(mm)600
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする