雅うるし工芸
雅うるし工芸の 料理道具
雅うるし工芸の フライパン・グリルパン
雅うるし工芸の フライパン・炒め鍋
椹 アク抜き蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ208mm●板厚:15mm●穴径:Φ12mm●コード番号:AB1355
注文コード
63872517
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ208mm●板厚:15mm●穴径:Φ12mm●コード番号:AB1355
アズワン品番
67-2409-77