FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127

FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127
FX70966 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ サンエス 63874127

男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ストレートパンツ FX70966シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)97~103
アズワン品番65-8756-72
ホワイト
内容量1枚注文コード63874127品番FX70966
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
TCツイル素材
▼吸水性と通気性に優れた、気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。

仕様全2色展開、機能性アイコン:清涼、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル65%、綿35%ホワイトサイズ4L股下(cm)76ウエスト(cm)97~103アズワン品番65-8756-72素材TCツイル素材ワタリ(cm)39.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする