製菓資材 ペットカップ PTC05030 ポルカドット 300枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(300枚) 注文コード63877968 品番004299537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。
パン・菓子の焼成や器としてはもちろん、食品全般に幅広くお使いいただけます。
電子レンジ使用可
オーブン使用可
耐油性:あり
耐油水:あり
入数:300枚

仕様●サイズ:外寸:底径50×高30mm●材質:晒片艶クラフト・PET アズワン品番65-9116-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする