商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●サイズ:400×1000×30mm●重量:11.0kg●耐熱温度:-30〜90℃●カラー:ナチュラル●材質:ポリエチレン●コード番号:AB6803
注文コード63885257
品番12号(N-1000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。