コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの ナベ小ねじ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全121種類を一覧で見る
内容量
1パック(160個)
注文コード
63887103
品番
M005-0204
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
長さ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
0.4
ねじ径(mm)
2
材質
ステンレス
頭部形状
なべ