サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70956Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
LL
3L
4L
5L
L
ウエスト(cm)
67~73
67~73
73~79
85~91
91~97
97~103
103~109
79~85
アズワン品番
65-8754-56
65-8754-56
65-8754-57
65-8754-59
65-8754-60
65-8754-61
65-8754-62
65-8754-63
65-8754-64
65-8754-65
65-8754-66
65-8754-68
65-8754-69
色
C/#11ホワイト
C/#11ホワイト
C/#23サックス
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63887829
品番
FX70956P
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#11ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
67~73
アズワン品番
65-8754-56
ワタリ(cm)
32