コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの 皿小ねじ
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1パック(150個)
注文コード
63888318
品番
M006-0205
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.4
ねじ径(mm)
2
頭部形状
皿