サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70957Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1枚
色
C/#23サックス
サイズ
LL
注文コード
63888346
品番
FX70957K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#23サックス
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
80~88
ヒップ(cm)
116
アズワン品番
65-8755-16
ワタリ(cm)
36.5