和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
技逸品 フライパン MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63889597
品番
MB-2076
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
熟練職人がひとつひとつ丁寧に造り込んだアルミ鋳物製
仕様
●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼内面:ふっ素樹脂加工●▼外面:研磨仕上●▼ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
アズワン品番
65-9136-26