サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
LL
3L
5L
股下(cm)
70
70
72
74
ウエスト(cm)
58~64
58~64
64~70
76~82
82~88
94~100
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63892074
品番
FX70958K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#11ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
58~64
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
65-8755-55