和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
こんがり庵 グリル活用パン 敷板付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63893368
品番
MD-0091
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
セットの敷板で、アツアツのままテーブルへ。
仕様
●材質●▼本体:鉄(焼付塗装)●▼内外面:シリコーン樹脂塗装●▼蓋:鉄(シリコーン樹脂塗装)●▼敷板:竹
アズワン品番
65-9136-33