曜日別特売
18cm モリブデン 実用鍋(片手) SUGICO(スギコ) 63897796

18cm モリブデン 実用鍋(片手) SUGICO(スギコ) 63897796
18cm モリブデン 実用鍋(片手) SUGICO(スギコ) 63897796

モリブデン 実用鍋(片手)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:内寸Φ180×H105mm●容量:2.6L●重量:950g●板厚:1.0mm●コード番号:AB1196注文コード63897796品番18cm
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
材質・板厚が違います!
18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加厚手(1.0mm)
熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ180×H105mm●容量:2.6L●重量:950g●板厚:1.0mm●コード番号:AB1196アズワン品番67-2410-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする