味づくし 純しゅう酸 両手鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ400×H190mm●容量:21.0L●板厚:1.2mm●材質:本体/アルミニウム(アルマイト加工)、取っ手・つまみ/フェノール樹脂●取っ手はパイプ式形状●コード番号:BB1576 注文コード63897866 品番40cm
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ400×H190mm●容量:21.0L●板厚:1.2mm●材質:本体/アルミニウム(アルマイト加工)、取っ手・つまみ/フェノール樹脂●取っ手はパイプ式形状●コード番号:BB1576 アズワン品番67-2410-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする