クックワイズ イタメ鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898058 品番24cm
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
木柄
STAINLESS STEEL&ALUMINUM 2層材フッ素樹脂加工
熱伝導に優れたアルミニウムを内側にサビに強い耐蝕性・耐久性をもつステンレス鋼(NAR160)を外側に採用したことにより電磁調理器をはじめすべての熱源に対応する機能的素材です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ260×H70mm●24cm●コード番号:AC3245 アズワン品番67-2410-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする