曜日別特売
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845

 

700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845
700040454 ペット対応 クッションフロア 萩原 63899845

ペット対応 クッションフロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)90×100
オーク
内容量1個注文コード63899845品番700040454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ペットとの暮らしにおすすめ

用途表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約90cm幅のマットサイズで使いやすく、カットもOK。また、複数枚を並べてお部屋に敷き詰めても◎その他すべり止めシール8枚組 付属厚さ(mm)2.3オーク対応ホットカーペット寸法(cm)90×100機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする