用途表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約90cm幅のマットサイズで使いやすく、カットもOK。また、複数枚を並べてお部屋に敷き詰めても◎その他すべり止めシール8枚組 付属厚さ(mm)2.3色モルタル対応ホットカーペット寸法(cm)90×150機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布