用途表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約90cm幅のマットサイズで使いやすく、カットもOK。また、複数枚を並べてお部屋に敷き詰めても◎
その他すべり止めシール8枚組 付属
厚さ(mm)2.3
色オーク
対応ホットカーペット
寸法(cm)90×300
機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス
洗濯方法ウォッシャブル
組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布