萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
クッションフロア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63900019
品番
700040442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
拭ける素材の便利シート
用途
サッと拭けてお手入れ簡単!木目調、石目調などのデザインに、サイズも豊富なクッションフロア。床の上に敷くことで、傷や汚れを防ぎます。防炎・抗菌・防カビ・抗ウイルス機能付きで、キッチンや水回りでの使用も安心!ペット用のスペースや、賃貸などでのお手軽なDIYにもおすすめです。
厚さ(mm)
1.8
色
サンドストーン
対応
ホットカーペット
寸法(cm)
90×200
機能
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス
滑り止め効果
あり
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません