日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ウィッドマー型(分留管)上部15 下部15 4121シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63900079
品番
4121-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:200●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4121-200
アズワン品番
65-8664-47