和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
エヌトーン IH対応フライパンセット MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:フッ素樹脂加工(プレジデントストーン)●外面:セラミック加工●底面:鉄溶射加工●ハンドル:フェノール樹脂
注文コード
63900395
品番
MB-1227
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体は熱ムラが少なく変形に強いアルミダイカスト製。留め具の凸凹がなく、お手入れしやすい
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが特徴のシリーズ
仕様
●本体:アルミニウム合金●内面:フッ素樹脂加工(プレジデントストーン)●外面:セラミック加工●底面:鉄溶射加工●ハンドル:フェノール樹脂
アズワン品番
65-8740-03