用途敷くだけで簡単に床の色を変えられるクッションフロア。お部屋の雰囲気がガラリと変えられるので気軽に模様替えができ、床への傷や汚れ防止にも!1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。やわらかい素材でカットしやすく、スペースにあわせてお使いいただけます。厚さ(mm)1.8色サンドストーン対応ホットカーペット寸法(cm)4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス滑り止め効果あり洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布