つなぎ合わせる クッションフロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63901060 品番 700040490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

敷くだけ簡単リフォーム

用途敷くだけで簡単に床の色を変えられるクッションフロア。お部屋の雰囲気がガラリと変えられるので気軽に模様替えができ、床への傷や汚れ防止にも!1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。やわらかい素材でカットしやすく、スペースにあわせてお使いいただけます。 厚さ(mm)1.8 サンドストーン 対応ホットカーペット 寸法(cm)6帖(273×352)/ 91×352 (3枚) 機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス 滑り止め効果あり 洗濯方法ウォッシャブル 組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする