18-8手付番重バット(板取手) SH-6644シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63902766 品番 SH-6644-12KH(特大・深型12cm)
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スギコ18-8ステンレス番重は、丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。
収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。
運搬に最適な大きめサイズ。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:660×437×H120mm●容量:約25L●特大・深型●コード番号:ST0986 アズワン品番67-2402-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする