18-8手付番重バット(板取手) SH-6644シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63902775 品番 SH-6644-09KH(特大・浅型9cm)
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スギコ18-8ステンレス番重は、丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。
収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。
運搬に最適な大きめサイズ。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:660×437×H90mm●容量:約17L●特大・浅型●コード番号:ST0987 アズワン品番67-2402-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする