曜日別特売
M052-0305 MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス) コノエ 63903316

MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(210個)
1パック(190個)
1パック(180個)
1パック(165個)
1パック(145個)
1パック(140個)
1パック(120個)
1パック(105個)
1パック(85個)
1パック(130個)
1パック(125個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(95個)
1パック(90個)
1パック(87個)
1パック(77個)
1パック(63個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(70個)
1パック(73個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(48個)
1パック(43個)
1パック(35個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(41個)
1パック(33個)
1パック(32個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(18個)
ねじ径(mm)3
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(200個)注文コード63903316品番M052-0305
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。

材質ステンレス長さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.5ねじ径(mm)3頭部形状トラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63903587
2024-04-08
用途: プランターの足場

プランターを大地に直置きするとムカデの巣になってしまうので、15㎝程浮かせておくための足場をスチールアングルで作りました。自宅の契約電流が溶接機では厳しいために、トラス小ネジを使用。最近は少し小さめの径の穴を開けてタップを切ってそのままねじ込んで使用してます。こうした用途には使い勝手、コスパ共に良く追加購入しました。

対象商品 : 63903325
2024-08-21
用途: 製品組立
TES

SUSで探した中では比較的安かったので購入しました。
使用感は全く問題なく使えます。

対象商品 : 63903465
2024-03-13
用途: 業務用ゲーム機のネジの更新
製造業

品質も問題なく、錆に強いのでとても役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2661:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする