冨士電線(東京)
冨士電線(東京)の PCアクセサリー
冨士電線(東京)の ケーブル
冨士電線(東京)の LANケーブル
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
63903826
品番
HFS-TPCC5PATCH-FA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。
撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。
シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。
耐油PVC採用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
100
ケーブル外径(Φmm)
6.2
色
濃青
構造
単線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
用途
Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコード
ケーブル
スタンダード
概算質量(kg/km)
48
線心数
4P
注意
※本ケ-ブルはAWG26の導体を使用している為、挿入損失についてTIA規格の1.5倍以下で管理しております。よって使用ケ-ブル長は最大60mとして下さい。