チタン フライパン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:内寸Φ280×H55mm●重量:0.78kg●板厚:2.0mm●コード番号:AB1622 注文コード63904105 品番28cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
軽くて錆びない熱効率のよいフライパンです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ280×H55mm●重量:0.78kg●板厚:2.0mm●コード番号:AB1622 アズワン品番67-2411-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする