m'design 竹炭コート フライパンカバー CMDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63904157 品番CMD-3(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
竹炭コート効果で遠赤外線効果UP!!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:約Φ315×H70mm(26・28・30cm用)●L●材質:本体/アルミニウム合金、表面処理/焼付塗装、外面/シリコンコート加工、内面/竹炭コート加工、取手/フェノール樹脂、ガラス/全面物理強化(耐熱温度差約180℃)●コード番号:BB1473 アズワン品番67-2411-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする