アルミ片手圧力鍋 PCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ230×H130mm●容量:6.0L●直炊飯量:1.4kg(約1升)●内鍋使用の炊飯量:0.84kg(約6合)●※サイズは(本体口径)×(高さ)です。●※内鍋付です。●コード番号:AB1538 注文コード63904245 品番PC-60A
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃がさず、おいしさアップ。
燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理出来る。
厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ230×H130mm●容量:6.0L●直炊飯量:1.4kg(約1升)●内鍋使用の炊飯量:0.84kg(約6合)●※サイズは(本体口径)×(高さ)です。●※内鍋付です。●コード番号:AB1538 アズワン品番67-2411-30
注意
※サイズは(本体口径)×(高さ)です。
※内鍋付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする