コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの 皿小ねじ
MIC (+)皿サッシュ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(165個)
注文コード
63905985
品番
M065-0412
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面が平らで外径が小さく、座面が円錐形状の小ねじです。部材にざぐり加工を施す事で締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、窓枠のサッシなどに使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
頭部形状
皿