コノエ
コノエの ねじ
コノエの 小ねじ
コノエの 皿小ねじ
MIC (+)皿サッシュ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(45個)
ねじ径(mm)
5
注文コード
63906143
品番
M065-0530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
上面が平らで外径が小さく、座面が円錐形状の小ねじです。部材にざぐり加工を施す事で締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、窓枠のサッシなどに使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
頭部形状
皿