サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
5L
4L
ウエスト(cm)
103~109
67~73
73~79
79~85
85~91
91~97
103~109
97~103
アズワン品番
65-8759-37
65-8759-24
65-8759-25
65-8759-26
65-8759-27
65-8759-28
65-8759-30
65-8759-31
65-8759-32
65-8759-33
65-8759-34
65-8759-35
65-8759-36
65-8759-37
色
C/#23サックス
C/#11ホワイト
C/#23サックス
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63907167
品番
FX70976P
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#23サックス
サイズ
5L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
103~109
アズワン品番
65-8759-37
ワタリ(cm)
41