サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70946Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
ウエスト(cm)
67~73
67~73
73~79
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63908917
品番
FX70946K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
67~73
アズワン品番
65-8751-73
ワタリ(cm)
32