山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
積層カラー中華まな板 大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63909565
品番
大 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
全て10mmの板を使用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ450×H103mm●カラー:ベージュ●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AC8192
アズワン品番
67-2465-78